Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe Flex Grind125x3 mm K 36+ gekr. 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schruppscheibe Flex Grind125x3 mm K 36+ gekr. 3M
Schruppscheibe Flex Grind125x3 mm K 36+ gekr. 3M
Artikel-Nr.:
     4012-491193
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100140057
EAN/GTIN:
     8850304194958
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
3m™ schruppscheiben inox
schruppscheibe 125 mm
3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe

•3M™ präzisionsgeformtes Keramikkorn
•Normbohrung 22,23 mm
•Sehr hohe Schleifleistung und sehr hohe Standzeit
•Zum Entfernen von leichtem Zunder
•Für die Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium und NE-Metallen

Lieferung : Mit 2 Stütztellern.

Hinweis: Verwendung nur mit Stützteller.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Körnung:
36+
Stärke:
3 mm
Tellerform:
gekröpft
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100140057
Ursprungsland:
Thailand
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
800
50
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,08*
8 Tage
800
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,09*
2 Tage
800
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,09*
5 Tage
448
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,13*
3 Tage
800
50
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 154,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.