Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe gekröpft Flex Grind 125x3 mm K36+ 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe, T27, 125 mm x 3 mm x 22 mm, 36+
3M™ Cubitron™ II Flex Grind Schruppscheibe, T27, 125 mm x 3 mm x 22 mm, 36+
Artikel-Nr.:
     4682-80513125
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100140057
EAN/GTIN:
     8850304194958
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
3m™ schruppscheiben inox
schruppscheibe 125 mm
Schruppscheibe gekröpft Flex Grind 125x3 mm K36+ 3M
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,074 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, 8850304194958;3080513125;80513125;Schruppscheibe gekröpft Flex Grind 125x3 mm K36+ 3M;7100140057;3M
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
50
€ 4,90*
ab € 2,56*
€ 3,08*
8 Tage
800
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,09*
Lager 4682
800
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,09*
5 Tage
448
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,13*
3 Tage
800
50
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 154,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.