Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240627140, "Kardangelenk 3/4"" 107mm FORTIS"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-948295
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784734042
EAN/GTIN:
     4317784734042
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 3/4"
kardangelenk
fortis kardangelenk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240627140, Kardangelenk 3/4 , DIN 3123, ISO 3316 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 20, ISO 1174 , Stiftsicherung , Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Länge:
104 mm
Norm:
DIN 3123 ISO 3316"
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784734042
Weitere Suchbegriffe: Betätigungswerkzeug, KARDANGELENK, 4317784734042, 1472950
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
164
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 32,62*
1 Tag
163
€ 7,90*
ab € 24,46*
€ 32,64*
Lager 260
164
€ 4,95*
ab € 24,42*
€ 32,79*
€ 4,90*
ab € 23,86*
€ 33,30*
4 Tage
164
€ 4,30*
ab € 25,49*
€ 34,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.