Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardangelenk 3/4"104mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kardangelenk 3/4"104mm FORTIS
Kardangelenk 3/4"104mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-491378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784734042
EAN/GTIN:
     4317784734042
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 3/4"
kardangelenk
fortis kardangelenk
Kardangelenk 3/4"

• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• DIN 3123, ISO 3316
• 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
• Stiftsicherung

Weitere Informationen:
Länge:
104 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784734042
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 3/4"-Betätigungswerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
164
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 32,62*
1 Tag
163
€ 7,90*
ab € 24,46*
€ 32,64*
7 Tage
164
€ 4,95*
ab € 24,42*
€ 32,79*
€ 4,90*
ab € 23,86*
€ 33,30*
4 Tage
164
€ 4,30*
ab € 25,49*
€ 34,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.