Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift galZn 8,0mm-5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift galZn 8,0mm-5/16"
Schäkel geschweift galZn 8,0mm-5/16"
Schäkel geschweift galZn 8,0mm-5/16"
Schäkel geschweift galZn 8,0mm-5/16"
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645051315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645051315
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
bogenschäkel 16mm
schäkel
Schäkel, geschweift, verzinkt

Hinweis: Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308523
Abmessung:
8,0 mm = 5/16"
b1:
16 mm
H1:
32 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2100300008
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. Tragkraft:
200 kg
Gewicht 100 Stück:
7,2 kg
Weitere Suchbegriffe: pötz & sand schäkel, Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, geschweift, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,3815*
€ 0,5474*
8 Tage
200
50
€ 4,95*
ab € 0,4345*
€ 0,5945*
5 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,461*
€ 0,6313*
15 Tage
250
50
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 0,67*
Lager 7
170
1
€ 4,79*
ab € 0,46072*
€ 0,77072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77072*
€ 0,91716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63072*
€ 0,75056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61072*
€ 0,72676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56072*
€ 0,66726
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53072*
€ 0,63156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46072*
€ 0,54826
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.