Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159156226, Heller SDS-plus-Bohrer Bionic 6 x 110/ 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-995944
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159156226
EAN/GTIN:
     4010159156226
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159156226, SDS-plus-Bohrer Bionic 6 x 110/ 50mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Spirallänge:
50 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Marke:
heller
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, SDS-PLUS-BOHRER
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
5
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,45*
1 Tag
243
30
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,48*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,67*
€ 2,48*
2 Tage
115
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,52*
Lager 260
115
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15658 5
ab € 3,71*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
15620 2
ab € 1,69*
Ähnlich
Heller
16813 7
ab € 3,13*
Ähnlich
Heller
17650 7
ab € 1,80*
Ähnlich
Heller
22016 3
ab € 2,32*
Ähnlich
Heller
22263 1
ab € 8,44*
Ähnlich
Heller
23642 3
ab € 2,18*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,10*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,98*
Ähnlich
Heller
156233
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.