Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4010159223843, Heller SDS-max-Bohrer Enduro Y-C 32 x 920/800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-996051
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     4010159223843
EAN/GTIN:
     4010159223843
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4010159223843, SDS-max-Bohrer Enduro Y-C 32 x 920/800mm, Fabrikat: Heller
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
32 mm
Spirallänge:
800 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Marke:
heller
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 79,61*
€ 93,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 81,42*
€ 96,39*
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 82,07*
€ 96,42*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 96,88*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 114,64*
€ 134,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,26*
Ähnlich
Heller
22378 2
ab € 54,37*
Ähnlich
Heller
22381 2
ab € 54,77*
Ähnlich
Heller
22387 4
ab € 64,85*
Ähnlich
Heller
22392 8
ab € 91,61*
Ähnlich
Heller
22393 5
ab € 120,35*
Ähnlich
Heller
23114
ab € 53,69*
Ähnlich
Heller
22385
ab € 144,88*
Ähnlich
Heller
23343
ab € 118,31*
Ähnlich
Heller
23344 6
ab € 141,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.