Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standcontainer, 4 Materialschübe 672x413x400 mm | BI0105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standcontainer, 4 Materialschübe 672x413x400 mm | BI0105
Standcontainer, 4 Materialschübe 672x413x400 mm | BI0105
Artikel-Nr.:
     261-BI0105
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA4S505
EAN/GTIN:
     5020073737172
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Beistellschrank mit Registraturausz...
Büromehrzweckschrank
Standcontainer, 4 Materialschübe 672x413x400 mm | BI0105

Standcontainer
4 Materialschübe
2 abschließbare Schubladen
HxBxT 672x413x400 mm
Korpus Lichtgrau ähnl. RAL 7035 / Schübe
Oxfordblau ähnl. RAL 5013
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Standcontainer
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Schubfachausführung:
Auszug 80%
Schranktyp:
Schubfachschrank
Verriegelung:
Zylinderschloss
Schubladenmaterial:
Stahl
HxB mm:
672x413
Höhe mm:
672
Breite mm:
413
Tiefe mm:
400
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Farbe Front:
Oxfordblau
Ausführung:
4 Materialschübe
Abschließbar:
Ja
Verkaufseinheit:
VE
Serienname:
Serienunabhängig
Ausstattung Schublade:
4 Schübe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 161,81*
19 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 162,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 135,70*
€ 170,97*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,43*
€ 187,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,97*
€ 188,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.