Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-PFA4S505 Herst.-Nr.: PFA4S505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Beistellschrank PFA, 4 Universalschubladen, Farbe lichtgrau/oxfordblau
Der Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag
Der Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 4 Universalschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Ein Schloss in der 2. und 4. Universalschublade, dass jeweils diese und die darüber liegende Schublade verschließt, sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden. Maße: H 672 x B 413 x T 400 mm Farbe: lichtgrau/oxfordblau Abschließbar Kleinteileablage Materialablage Lieferumfang 1 Beistellschrank PFA, 4 Universalschubladen, Farbe lichtgrau/oxfordblau
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 | Farbe: | 696 verkehrsweiß | Gesamthöhe: | 495 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 775 mm | TÜV/GS: | ja Abschließbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Hängeregisterschrank, Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, hängeregistraturschrank bisley, beistellschrank, Mehrzwecktisch, Tisch, Kantinentisch, Seminartisch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,72* | € 161,87* | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,32* | € 162,47* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 135,06* | € 170,58* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,58* | € 187,12* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,09* | € 188,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|