Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Schwerlastregal
>
Schwerlastregalboden
>
Artikel
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 800 mm | BR3562
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-BR3562
Hersteller:
ManOrga
Herst.-Nr.:
AB02012680ABA0001
EAN/GTIN:
3612970108197
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Rohrbodensteckregal
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 800 mm | BR3562
Gitterboden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 800 mm Traglast = 460 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
40
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Fachlast kg:
460
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
800
Lichte Breite mm:
1260
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Steckregal mit Rohrböden
,
Auflage Schwerlastregal
,
Boden Schwerlastregal
,
Boden für Schwerlastregal
,
Schwerlastregalauflage
,
Schwerlastregalboden
,
fachboden für steckregal
,
Lagerregal
,
Fachbodenregal
,
Fächerregal
,
Regalanlage
,
Steckregale
,
Ständerregale
,
Systemregale
,
Vielzweckregale
,
Fachbodenregale
,
Schraubregale
,
Schwerlastregal
,
Breitfachregal
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,55*
€ 72,58*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,10*
€ 74,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 68,57*
€ 88,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 82,88*
€ 106,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 1000 mm | BR3527
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 54,92*
Ähnlich
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1010 x 400 mm | BR3519
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 41,62*
Ähnlich
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 1000 mm | BR3567
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 59,54*
Ähnlich
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 400 mm | BR3539
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 44,48*
Ähnlich
Zusätzlicher Rohrgitterboden, B 1010 x T 500 mm
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 41,85*
Ähnlich
Zusätzlicher Rohrgitterboden, B 1010 x T 600 mm
ManOrga
AB02010160ABA0001
ab € 45,97*
Ähnlich
Zusätzlicher Rohrgitterboden, B 1010 x T 800 mm
ManOrga
AB02010180ABA0001
ab € 50,68*
Ähnlich
Zusätzlicher Rohrgitterboden, f. Schwerlast-Steckregal, B 1260 x T 500 mm
ManOrga
AB02012650ABA0001
ab € 45,74*
Ähnlich
Zusätzlicher Rohrgitterboden, f. Schwerlast-Steckregal, B 1260 x T 600 mm
ManOrga
AB02012660ABA0001
ab € 53,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen