Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Rohrgitterboden, f. Schwerlast-Steckregal, B 1260 x T 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-33458
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02012680ABA0001
EAN/GTIN:
     3612970108197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbodensteckregal
Steckregal mit Rohrböden
Auflage Schwerlastregal
Boden Schwerlastregal

Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar.
Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm,
zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte
zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte.

  • Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm
  • Fachlast: bis 500 kg*


* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Lagerregal
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
460 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
800 mm
Breite:
1260 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, auflage schwerlastregal, 33458, 33458-SW81, Lagerregale Zubehör, Schwerlastregal, Lastenregal, Regal, Lagerregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 72,56*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 56,49*
€ 74,29*
€ 4,95*
ab € 68,02*
€ 88,55*
€ 5,00*
ab € 75,97*
€ 98,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 82,42*
€ 106,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 54,85*
Ähnlich
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 41,66*
Ähnlich
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 59,47*
Ähnlich
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 44,23*
Ähnlich
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 41,73*
Ähnlich
ManOrga
AB02010160ABA0001
ab € 45,92*
Ähnlich
ManOrga
AB02010180ABA0001
ab € 50,84*
Ähnlich
ManOrga
AB02012650ABA0001
ab € 45,76*
Ähnlich
ManOrga
AB02012660ABA0001
ab € 52,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.