Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Grundregal BxTxH 1010x1000x2000 mm | BR3595


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Grundregal BxTxH 1010x1000x2000 mm | BR3595
Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Grundregal BxTxH 1010x1000x2000 mm | BR3595
Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Grundregal BxTxH 1010x1000x2000 mm | BR3595
Artikel-Nr.:
     261-BR3595
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB21104NB3D
EAN/GTIN:
     3612970790309
Suchbegriffe:
Drahtregal
Gitterregal
Stahldrahtregal
Grund-Regal
Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Grundregal BxTxH 1010x1000x2000 mm | BR3595

Schwerlastregal mit 4 Stahlblechböden Grundregal Höhe = 2000 mm Breite = 1010 mm Tiefe = 1000 mm Feldlast 2,5 t Tragkraft je Boden = 500 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
2000
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
C-Profil (aufbaubereites Stecksystem)
Rahmenfarbe:
Graphitgrau RAL 7024
Feldlast kg:
2500
Nutzung:
Beidseitig (Längsverbinder)
Anzahl Fachböden:
4
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Ausführung Böden:
Stahlblechböden
Fachlast kg:
500
Verkaufseinheit:
VE
Lichte Breite mm:
1010
Breite mm:
1110
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundregal 4 böden, schwerlastregal, schwerlastregal tiefe 1000 mm, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,57*
€ 696,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,80*
€ 691,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,91*
€ 677,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,60*
€ 652,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,64*
€ 593,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110BBA0001
ab € 103,15*
Zubehör
ManOrga
AB02010140BBA0001
ab € 67,32*
Zubehör
ManOrga
AB02012610BBA0001
ab € 113,22*
Zubehör
ManOrga
AB02012640BBA0001
ab € 74,12*
Zubehör
ManOrga
ZB21104NB3S
ab € 449,72*
Zubehör
ManOrga
ZB21404NB3S
ab € 306,27*
Zubehör
ManOrga
ZB21605NB3S
ab € 363,50*
Zubehör
ManOrga
ZB21805NB3S
ab € 407,69*
Zubehör
ManOrga
ZB22104NB3S
ab € 493,99*
Zubehör
ManOrga
ZB22404NB3S
ab € 336,19*
Zubehör
ManOrga
ZB21504NB3S
ab € 292,93*
Zubehör
ManOrga
ZB22504NB3S
ab € 312,70*
Zubehör
ManOrga
ZB22604NB3S
ab € 404,92*
Zubehör
ManOrga
ZB22804NB3S
ab € 452,14*
Zubehör
ManOrga
AB02010150BBA0001
ab € 67,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.