Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 800 mm | BR6678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 800 mm | BR6678
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 800 mm | BR6678
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 800 mm | BR6678
Artikel-Nr.:
     261-BR6678
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02012680BBA0001
EAN/GTIN:
     3612970108364
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Auflage Schwerlastregal
Boden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 800 mm | BR6678

Stahlblechboden extra für Schwerlastregal B x T = 1260 x 800 mm Traglast = 460 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Schwergutlagerung/Nassraum
Höhe mm:
40
Regaltyp:
Schwerlastfach-und Gitterbodenregale
Farbe Fachboden/Versteifung:
Graphitgrau RAL 7024
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Stahlblech farbig
Fachboden gelocht:
Nicht gelocht
Fachlast kg:
460
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
800
Lichte Breite mm:
1260
Weitere Suchbegriffe: Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, lagerregal metallplatte, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,37*
€ 119,43*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 121,06*
€ 4,95*
ab € 122,61*
€ 154,48*
Frei Haus
ab € 140,26*
€ 176,16*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AB02010110BBA0001
ab € 94,85*
Ähnlich
ManOrga
AB02010140BBA0001
ab € 61,84*
Ähnlich
ManOrga
AB02012610BBA0001
ab € 106,59*
Ähnlich
ManOrga
AB02012640BBA0001
ab € 68,94*
Ähnlich
ManOrga
AB02010150BBA0001
ab € 67,14*
Ähnlich
ManOrga
AB02010160BBA0001
ab € 75,19*
Ähnlich
ManOrga
AB02010180BBA0001
ab € 83,22*
Ähnlich
ManOrga
AB02012650BBA0001
ab € 75,57*
Ähnlich
ManOrga
AB02012660BBA0001
ab € 82,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.