Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank mit Acrylglastür, HxBxT 1750x1220x480 mm, Lichtgrau | CA6086


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schließfachschrank mit Acrylglastür, HxBxT 1750x1220x480 mm, Lichtgrau | CA6086
C+P Schließfachschrank mit Acrylglastür, HxBxT 1750x1220x480 mm, Lichtgrau | CA6086
Artikel-Nr.:
     261-CA6086
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8370A302|S10007
EAN/GTIN:
     4051803088661
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
C+P Schließfachschrank mit Acrylglastür, HxBxT 1750x1220x480 mm, Lichtgrau | CA6086

Schließfachschrank mit Acrylglastür
HxBxT 1750 x 1220 x 480 mm
Anzahl Fächer: 3x3
je mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel
170° Türöffnung, rechts angeschlagen
Belüftungsöffnung an der Rückwand
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Sockel in anthrazit RAL 7016
weitere Farben auf Anfrage möglich
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1750
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Abteilbreite mm:
400
Serie:
Die Durchsichtigen
Breite mm:
1220
Tiefe mm:
480
Anzahl Fächer:
9
Anzahl Abteile:
4
Produkttyp:
Schließfachschrank
Verkaufseinheit:
VE
Schranktyp:
Schließfachschrank
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank, Kleiderschrank
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.560,41*
€ 1.740,49*
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.501,23*
€ 1.741,02*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.600,98*
€ 1.753,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.624,46*
€ 1.773,81*
Lager 261
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.882,53*
€ 2.055,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.055,34*
€ 2.445,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.040,15*
€ 2.427,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.965,41*
€ 2.338,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.921,44*
€ 2.286,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,53*
€ 2.240,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,69*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.