Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7102 | CB0845-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7102 | CB0845-6011
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7102 | CB0845-6011
Artikel-Nr.:
     261-CB0845-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20263-612-022-735611
EAN/GTIN:
     4055479061737
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7102 | CB0845-6011

Höhe 2150mm
Breite x Tiefe 1230x800mm
Anzahl Abteile: 6
Sitzbankgestell aus PVC-Verlag
Drehriegel
Resedagrün
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
800
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Unterbau:
Sitzbankuntergestell
Anzahl Abteile:
3
Ausführung Tür:
Lüftungsschlitze
Höhe mm:
2100
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Schließung:
Drehriegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,47*
€ 932,99*
36 Tage
18
Frei Haus
ab € 829,41*
€ 961,45*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,99*
€ 1.110,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,09*
€ 1.109,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,90*
€ 1.032,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,91*
€ 992,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,47*
€ 959,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
R630EURD
ab € 36,82002*
Zubehör
RAJA
R130EURD
ab € 30,07002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.