Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL5010 | CB0879-5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL5010 | CB0879-5010
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL5010 | CB0879-5010
115.jpg
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL5010 | CB0879-5010
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL5010 | CB0879-5010
Artikel-Nr.:
     261-CB0879-5010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-253-402-735510
EAN/GTIN:
     4055479660343
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank mit Sockel, Breite 300mm, RAL7035/RAL5010 | CB0879-5010

Schließfachschrank
Mit Sockel
Anzahl Abteile: 5x2, Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1850 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in enzianblau RAL 5010
Mit Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1850
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Drehriegel
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatt
Anzahl Abteile:
5x2
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,12*
€ 526,70*
37 Tage
17
Frei Haus
ab € 455,82*
€ 542,66*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,70*
€ 626,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,35*
€ 619,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,62*
€ 607,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,43*
€ 584,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,12*
€ 528,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
R630EURD
ab € 36,73002*
Zubehör
RAJA
R130EURD
ab € 30,14004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.