Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsschrank mit Tür, 2 Fachreihen = 26 Fächer | CB0981-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsschrank mit Tür, 2 Fachreihen = 26 Fächer | CB0981-3003
Ordnungsschrank mit Tür, 2 Fachreihen = 26 Fächer | CB0981-3003
Artikel-Nr.:
     261-CB0981-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41423-064-300-735303
EAN/GTIN:
     4055479641052
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
pavoy fächerregal
Ordnungsschrank mit Tür, 2 Fachreihen = 26 Fächer | CB0981-3003

Ordnungsschrank mit Tür
2 Fachreihen = 26 Fächer
HxBxT 1950x640x400mm
Gesamtbelasbarheit 400kg
Anzahl Böden: 24
Rubinrot
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Ordnungsschrank
Ausstattung:
2 Fachreihen, 26 Fächer, 24 Böden
Schließung:
Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
Ausführung Tür:
Flügeltür
Tiefe mm:
400
Höhe mm:
1950
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
640
Weitere Suchbegriffe: fächer regal, fächerregal 26 fächer, Ordnungsschrank, Ordnungsregale, Fächerschrank, Ordnungssystem, Postschränke, Fächerregale, Sortiersysteme, Sortierschrank, Sortierschränke, Postverteilschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,90*
€ 806,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,00*
€ 798,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,97*
€ 782,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,07*
€ 754,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,84*
€ 692,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735118
ab € 580,23*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735204
ab € 582,32*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735300
ab € 522,15*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735510
ab € 500,29*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735512
ab € 524,71*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735515
ab € 585,25*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735611
ab € 522,96*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735716
ab € 503,71*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735
ab € 503,28*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735905
ab € 581,83*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735910
ab € 582,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.