Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsschrank mit Tür, 2 Fachreihen = 26 Fächer | CB0981-7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsschrank mit Tür, 2 Fachreihen = 26 Fächer | CB0981-7016
Ordnungsschrank mit Tür, 2 Fachreihen = 26 Fächer | CB0981-7016
Artikel-Nr.:
     261-CB0981-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41423-064-300-735716
EAN/GTIN:
     4055479641106
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
Postsortieranlage
Ordnungsschrank mit Tür, 2 Fachreihen = 26 Fächer | CB0981-7016

Ordnungsschrank mit Tür
2 Fachreihen = 26 Fächer
HxBxT 1950x640x400mm
Gesamtbelasbarheit 400kg
Anzahl Böden: 24
Anthrazit
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Ordnungsschrank
Ausstattung:
2 Fachreihen, 26 Fächer, 24 Böden
Schließung:
Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
Ausführung Tür:
Flügeltür
Tiefe mm:
400
Höhe mm:
1950
Farbe Front:
Anthrazit RAL 7016
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
640
Weitere Suchbegriffe: Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, sortierschrank pavoy 26 fächer, postsortier schrank, pavoy sortier-schrank, Ordnungsschrank, Ordnungsregale, Fächerschrank, Ordnungssystem, Postschränke, Fächerregale, Sortiersysteme, Sortierschränke, Postverteilschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,97*
€ 587,52*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,04*
€ 620,54*
Lager 261
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,24*
€ 674,86*
Frei Haus
ab € 789,24*
€ 891,70*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.010,90*
€ 1.144,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,86*
€ 803,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,13*
€ 790,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,85*
€ 760,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,34*
€ 725,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,24*
€ 695,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735118
ab € 582,68*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735204
ab € 584,91*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735300
ab € 520,22*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735303
ab € 585,15*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735510
ab € 499,03*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735512
ab € 524,25*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735515
ab € 580,15*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735611
ab € 524,16*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735
ab € 501,06*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735905
ab € 582,48*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735910
ab € 583,66*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735
ab € 707,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.