Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsschrank mit Tür, 2 Fachreihen = 26 Fächer | CB0981-9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsschrank mit Tür, 2 Fachreihen = 26 Fächer | CB0981-9005
Ordnungsschrank mit Tür, 2 Fachreihen = 26 Fächer | CB0981-9005
Artikel-Nr.:
     261-CB0981-9005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41423-064-300-735905
EAN/GTIN:
     4055479641113
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
pavoy fächerregal
Ordnungsschrank mit Tür, 2 Fachreihen = 26 Fächer | CB0981-9005

Ordnungsschrank mit Tür
2 Fachreihen = 26 Fächer
HxBxT 1950x640x400mm
Gesamtbelasbarheit 400kg
Anzahl Böden: 24
Tiefschwarz
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Ordnungsschrank
Ausstattung:
2 Fachreihen, 26 Fächer, 24 Böden
Schließung:
Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
Ausführung Tür:
Flügeltür
Tiefe mm:
400
Höhe mm:
1950
Farbe Front:
Tiefschwarz RAL 9005
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
640
Weitere Suchbegriffe: fächer regal, fächerregal 26 fächer, Ordnungsschrank, Ordnungsregale, Fächerschrank, Ordnungssystem, Postschränke, Fächerregale, Sortiersysteme, Sortierschrank, Sortierschränke, Postverteilschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,11*
€ 809,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,03*
€ 797,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,16*
€ 782,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,68*
€ 752,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,48*
€ 693,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735118
ab € 582,68*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735204
ab € 584,91*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735300
ab € 520,22*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735303
ab € 585,15*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735510
ab € 499,03*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735512
ab € 524,25*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735515
ab € 580,15*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735611
ab € 524,16*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735716
ab € 501,97*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735
ab € 501,06*
Ähnlich
PAVOY
41423-064-300-735910
ab € 583,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.