Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1540-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1540-3003
Offene Garderobe | CB1540-3003
Artikel-Nr.:
     261-CB1540-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-075-311-735303
EAN/GTIN:
     4055955210451
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1540-3003

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 750 x 500 mm
5 Abteile und 1 Seitenwand
Abteilbreite 300 mm
Mit Zylinderschloss
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 3003 rubinrot
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
750
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
300
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,52*
€ 628,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,04*
€ 623,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,63*
€ 615,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,73*
€ 592,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,51*
€ 531,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735118
ab € 447,56*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735204
ab € 449,26*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735300
ab € 445,89*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735510
ab € 449,17*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735512
ab € 449,52*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735515
ab € 447,18*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735523
ab € 449,05*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735611
ab € 446,82*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735716
ab € 449,17*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735
ab € 402,41*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735905
ab € 449,93*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735910
ab € 445,70*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-312-735118
ab € 444,96*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-312-735204
ab € 446,02*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-312-735300
ab € 448,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.