Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1540-5023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1540-5023
Offene Garderobe | CB1540-5023
Artikel-Nr.:
     261-CB1540-5023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-075-311-735523
EAN/GTIN:
     4055955210857
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1540-5023

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 750 x 500 mm
5 Abteile und 1 Seitenwand
Abteilbreite 300 mm
Mit Zylinderschloss
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 5023 fernblau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
750
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
300
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Fernblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,09*
€ 629,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,60*
€ 624,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,18*
€ 616,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,14*
€ 592,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,05*
€ 534,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735118
ab € 447,56*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735204
ab € 449,26*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735300
ab € 445,89*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735303
ab € 446,51*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735510
ab € 449,17*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735512
ab € 449,52*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735515
ab € 447,18*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735611
ab € 446,82*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735716
ab € 449,17*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735
ab € 402,41*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735905
ab € 449,93*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-311-735910
ab € 445,70*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-312-735118
ab € 444,96*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-312-735204
ab € 446,02*
Ähnlich
PAVOY
21254-075-312-735300
ab € 448,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.