Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Schließfachgarderobe
>
Garderobenanlagen
>
Artikel
Offene Garderobe | CB1540-9010
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-CB1540-9010
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
21254-075-311-735910
EAN/GTIN:
4055955211458
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1540-9010
Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 750 x 500 mm
5 Abteile und 1 Seitenwand
Abteilbreite 300 mm
Mit Zylinderschloss
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 9010 reinweiß
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
750
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
300
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Garderobenschrank
,
Spinde
,
Umkleide
,
Schließfachschrank
,
Sprind
,
Garderobe
,
Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,41*
€ 641,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,59*
€ 630,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,74*
€ 620,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,82*
€ 575,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,14*
€ 533,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1540-1018
PAVOY
21254-075-311-735118
ab € 448,83*
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1540-2004
PAVOY
21254-075-311-735204
ab € 447,92*
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1540-3000
PAVOY
21254-075-311-735300
ab € 445,97*
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1540-3003
PAVOY
21254-075-311-735303
ab € 447,33*
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1540-5010
PAVOY
21254-075-311-735510
ab € 447,27*
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1540-5012
PAVOY
21254-075-311-735512
ab € 447,05*
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1540-5015
PAVOY
21254-075-311-735515
ab € 445,60*
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1540-5023
PAVOY
21254-075-311-735523
ab € 447,48*
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1540-6011
PAVOY
21254-075-311-735611
ab € 448,87*
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1540-7016
PAVOY
21254-075-311-735716
ab € 446,17*
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1540-7035
PAVOY
21254-075-311-735
ab € 402,49*
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1540-9005
PAVOY
21254-075-311-735905
ab € 448,63*
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1541-1018
PAVOY
21254-075-312-735118
ab € 447,32*
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1541-2004
PAVOY
21254-075-312-735204
ab € 446,03*
Ähnlich
Offene Garderobe | CB1541-3000
PAVOY
21254-075-312-735300
ab € 445,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen