Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1547-9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1547-9005
Offene Garderobe | CB1547-9005
Artikel-Nr.:
     261-CB1547-9005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-085-412-735905
EAN/GTIN:
     4055955211281
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1547-9005

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 850 x 500 mm
Anzahl Abteile 5 links, 1 Seitenwand
Abteilbreite 400 mm
Mit Drehriegel
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
850
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Drehriegel
Farbe Front:
Tiefschwarz RAL 9005
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,41*
€ 631,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,98*
€ 625,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,55*
€ 618,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,98*
€ 593,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,60*
€ 532,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735118
ab € 449,02*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735204
ab € 449,27*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735300
ab € 447,00*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735303
ab € 450,14*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735510
ab € 446,21*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735512
ab € 447,98*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735515
ab € 449,68*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735523
ab € 447,29*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735611
ab € 448,65*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735716
ab € 448,55*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735
ab € 413,02*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735905
ab € 449,57*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735910
ab € 449,18*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-412-735118
ab € 445,76*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-412-735204
ab € 448,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.