Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1549-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1549-5015
Offene Garderobe | CB1549-5015
Artikel-Nr.:
     261-CB1549-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-170-412-735515
EAN/GTIN:
     4055955210727
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1549-5015

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 1700 x 500 mm
Anzahl Abteile 5 links, 5 rechts
Abteilbreite 400 mm
Mit Drehriegel
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 5015 himmelblau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1700
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
10
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Drehriegel
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,48*
€ 924,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,39*
€ 917,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,31*
€ 869,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,64*
€ 827,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,67*
€ 793,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735118
ab € 665,25*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735204
ab € 662,74*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735300
ab € 666,33*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735303
ab € 667,38*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735510
ab € 665,02*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735512
ab € 667,27*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735515
ab € 667,44*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735523
ab € 666,87*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735611
ab € 664,57*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735716
ab € 666,96*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735
ab € 615,93*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735905
ab € 665,70*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-411-735910
ab € 662,13*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-412-735118
ab € 661,60*
Ähnlich
PAVOY
21254-170-412-735204
ab € 661,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.