Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsortierer 1-fach, mobil, BxTxH 440x500x920 mm, Deckel silber | EA1369


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsortierer 1-fach, mobil, BxTxH 440x500x920 mm, Deckel silber | EA1369
Wertstoffsortierer 1-fach, mobil, BxTxH 440x500x920 mm, Deckel silber | EA1369
Artikel-Nr.:
     261-EA1369
Herst.-Nr.:
     1642
EAN/GTIN:
     4030695016426
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Wertstoffsortierer 1-fach, mobil, BxTxH 440x500x920 mm, Deckel silber | EA1369

Wertstoffsortierer 1-fach
BxTxH 440 x 500 x 920 mm
Gestell Kieselgrau ähnlich RAL 7032
Deckel Silber
mobil
für 70 bis 120 Liter Abfallsäcke
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Müllsackständer
Höhe mm:
920
Breite mm:
500
Tiefe mm:
530
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Material Deckel:
Kunststoff
Verkaufseinheit:
VE
Fahrbar:
Ja
Farbe Gestell:
Kieselgrau RAL 7032
Mit Deckel:
Silber
Farbe Deckel:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,19*
€ 133,64*
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 109,68*
€ 146,02*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 117,71*
€ 156,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 120,18*
€ 160,25*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,71*
€ 162,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.