Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'Cubo Bartoli', silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Bartoli-, 120 Liter, fahrbar (Art. 16706) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Bartoli-, 120 Liter, fahrbar (Art. 16706) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Leichter Transport dank der 2 Rollen
Anwendungsbeispiel: Praktische Wertstoffsortierung dank farbigen Deckeln
Artikel-Nr.:
     328-16708
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695016426
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Volumen: 120 Liter
  • Einwurföffnung: Ø 350 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und kieselgrau beschichtet
  • Material Deckel: Kunststoff
  • Klemmring, verzinkt zur Sachbebefestigung
  • fahrbar mit 2 Rollen
  • inkl. Aufkleber

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile, funktionale Kostruktion
  • gezielte Wertstofftrennung durch veschiedenfarbige Deckel möglich
|

Achtung: Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
silber
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
120 Liter
Befestigung:
Rollbar
Einwurföffnung Ø:
350 mm
Klemmring Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl, verzinkt und kieselgrau beschichtet
Deckel Material:
Kunststoff
Serie:
Cubo
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Form:
Rund
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackhalter fahrbar, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Wertstoffsammler, Wandhalter, Sackhalter, Bartoli, Cubo, VAR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 99,91*
€ 132,26*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,91*
€ 132,26*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 109,40*
€ 144,79*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 117,42*
€ 155,11*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,43*
€ 160,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,71*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,57*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,76*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,19*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 65,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,09*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 73,08*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0470
ab € 128,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.