Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer VAR WSR 120 Müllsackhalter fahrbar silber ideal für 120 L Müllsäcke, robuste und stabile Konstruktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-991642
Herst.-Nr.:
     1642
EAN/GTIN:
     4030695016426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Gefertigt aus Stahlteilen mit hochwertiger Pulverbe- schichtung in kieselgrau ähnl. RAL 7032. Ausgerüstet mit Klemmring, verzinkt, zur Sackbefestigung Einwurföffnung ca. 350 mm Durchmesser). Farbige Kunststoffdeckel (silber= Restmüll,gelb= Wertstoffe, blau=Papier) für eine gezielte Trennung der Wertstoffe. Abfallsammler WSR 120, fahrbar. Zwei Rollen. Praktischer Bügelgriff und Halterung, die ein Wegrutschen des Abfallsackes beim Verfahren des Gerätes verhindert. Lieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbst- montage
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Verwendung:
universell
Inhalt:
bis 120 L
Material:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Müll Ständer, Müllsack Ständer, Wertstoffständer, Abfallsammler, Müllsammler, Wertstoff Ständer, Abfallsack Halter, Wertstoffsammler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,17*
€ 133,43*
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 109,66*
€ 145,59*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 117,69*
€ 156,43*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 120,16*
€ 159,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,69*
€ 161,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,50*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,74*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,82*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,02*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,22*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,13*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,52*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,79*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,51*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,30*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,40*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,46*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0350
ab € 66,07*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0370
ab € 73,12*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0470
ab € 128,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.