Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Sicherheits-Abfallbehälter in Gelb, Inhalt: 50 Liter, HxØ 530 x 370 mm | EA5080
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA5080
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
3167
EAN/GTIN:
4030695031672
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Sicherheits-Abfallbehälter in Gelb, Inhalt: 50 Liter, HxØ 530 x 370 mm | EA5080
Sicherheits-Abfallbehälter
HxØ 530 x 370 mm
Inhalt: 50 liter
aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Gelb ähnlich RAL 1023
mit automatischer Löschfunktion
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Abfallsammler
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Feuerhemmend:
Feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Löschkopf
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
530
Durchmesser mm:
370
Farbe:
Gelb
Inhalt Liter:
50
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
>
Mülleimer
Weitere Suchbegriffe:
Papierkorb
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
papierkorb 50 liter stahl
,
edelstahlpapierkorb 50l
,
abfall korb
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Sammelbehälter
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,11*
€ 111,54*
Lager 4445
16 Tage
35
€ 7,90*
ab € 83,95*
€ 112,65*
Lager 9428
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 85,97*
€ 115,30*
Lager 2011
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,97*
€ 134,42*
Lager 711
10 Tage
29
Frei Haus
ab € 127,19*
€ 168,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 110l in blau
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3181
ab € 119,04*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 110l in gelb
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3187
ab € 126,09*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 110l in grün
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3185
ab € 125,66*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 110l in rot
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3180
ab € 119,53*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 110l in schwarz
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3182
ab € 118,88*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 110l in silber
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3188
ab € 125,98*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 110l in weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3186
ab € 125,62*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 15l in blau
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3141
ab € 46,56*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 15l in gelb
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3147
ab € 49,17*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 15l in grün
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3146
ab € 48,89*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 15l in weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3145
ab € 48,76*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 30l in blau
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3151
ab € 76,36*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 30l in gelb
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3157
ab € 80,50*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 30l in grün
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3156
ab € 80,57*
Ähnlich
Papierkorb feuersicher 30l in weiß
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3155
ab € 80,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen