Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedal-Eimer in weiß/rot, HxBxT 435x415x400 mm, 30 Liter | EA6125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pedal-Eimer in weiß/rot, HxBxT 435x415x400 mm, 30 Liter | EA6125
Pedal-Eimer in weiß/rot, HxBxT 435x415x400 mm, 30 Liter | EA6125
Artikel-Nr.:
     261-EA6125
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     SO-1230-WRED
EAN/GTIN:
     4897020623052
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Pedal-Eimer in weiß/rot, HxBxT 435x415x400 mm, 30 Liter | EA6125

Pedal-Eimer
HxBxT 435 x 415 x 400 mm
Inhalt: 30 Liter
Behälterfarbe: Weiß
Deckelfarbe: Rot
Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt Liter:
30
Produkttyp:
Werstoffsammler
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
435
Breite mm:
415
Tiefe mm:
400
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Form:
Rechteckig
Tretmechanik:
Mit Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Deckel:
Rot
Farbe Gehäuse:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 30 l weiß, tretabfalleimer, tretabfalleimer 30 l, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,19*
€ 73,25*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,59*
€ 78,96*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,92*
€ 88,65*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
SO-1230-YEL
ab € 52,90*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GBLU
ab € 42,01*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GYEL
ab € 41,82*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GGRN
ab € 41,81*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GRED
ab € 41,91*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GRY
ab € 41,72*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-RED
ab € 53,08*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WBLU
ab € 53,04*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WYEL
ab € 53,02*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WGRN
ab € 53,06*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WHT
ab € 42,07*
Ähnlich
Probbax
SO-1245-GBLU
ab € 70,50*
Ähnlich
Probbax
SO-1245-GYEL
ab € 70,62*
Ähnlich
Probbax
SO-1245-GGRN
ab € 70,48*
Ähnlich
Probbax
SO-1245-GRED
ab € 70,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.