Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltrennsystem
>
Trennsystemdeckel
>
Artikel
Abfall-, Wertstoffbehälter hellgrau/blau, HxBxT 660x590x282 mm, 60 Liter | EA6181
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-EA6181
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
VEH2012027
EAN/GTIN:
4005546911458
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfall-, Wertstoffbehälter hellgrau/blau, HxBxT 660x590x282 mm, 60 Liter | EA6181
Abfall- und Wertstoffbehälter
HxBxT 660 x 590 x 282 mm
Inhalt: 60 Liter
Behälterfarbe: hellgrau
Deckelfarbe: blau
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt Liter:
60
Produkttyp:
Werstoffsammler
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
600
Breite mm:
590
Tiefe mm:
282
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Form:
Rechteckig
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Aufsatzdeckel
Farbe Gehäuse:
Hellgrau
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Deckel:
Blau
... >
Betrieb
>
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Lager/Umwelt
>
Abfalleimer
>
Abfallsammler & Abfalleimer
... >
Abfallentsorgung
>
Abfallsammler & Abfalleimer
>
Mülltonnen
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Kunststoff-Papierkorb
,
Kunststoffpapierkorb
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Trennsystem Deckel
,
Trennsystemdeckel
,
papiereimer plastik 60l
,
kunststoff papierkorb
,
kunststoff-papierkorb 60l
,
Müllbeutel
,
Abfallsack
,
Sammelbehälter
,
Abfallsammler
,
Müllsack
,
Abfalleimer
,
Abfalltrennung
,
WertstoffSammelsystem
,
Sammelsystem
,
WertstoffSammler
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Großtonnen
,
Reinigung
,
Reinigungswagen
,
Fahreimer
,
Nasssauger
,
T
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,85*
€ 47,28*
Lager 690
13 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 34,55*
€ 47,73*
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,76*
€ 48,37*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,48*
€ 49,01*
Lager 261
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 65,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Fahrwagen DURABIN TROLLEY 60, weiss
Durable
1801666010
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen