Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Tischwagen
>
Artikel
Tischwagen 12406/7016, Ladefläche 2.000 x 800 mm, 1200 kg, mit 2 Böden aus Holz | FG0022
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 261
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-FG0022
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
12406/7016
EAN/GTIN:
4017976819198
Suchbegriffe:
Tischwagen
fetra tischwagen
tischwagen
tischwagen ral7016
Tischwagen 12406/7016, Ladefläche 2.000 x 800 mm, 1200 kg, mit 2 Böden aus Holz | FG0022
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016. 2 rechteckige Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft obere Ladefläche 500 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Bereifung:
Elastic 200 x 50 mm
Garantie:
10 Jahre
Ladeflächenhöhe mm:
283, 925
Wagentyp:
Schwerer Tischwagen
Tragkraft kg:
1200
Material:
Stahl mit Siebdruck
Anzahl Ladefläche:
2
Ausführung Ladefläche:
Siebdruck
Ladeflächenlänge mm:
2000
Ladeflächenbreite mm:
800
Breite außen mm:
800
Länge außen mm:
2210
Höhe außen mm:
925
Versandart:
Spedition
Produkttyp:
Schwerer Tischwagen
... >
Hauptsortiment
>
Aktionen
>
Grey Edition
... >
Transport
>
Transportgeräte & Transportwagen
>
Tischwagen
Weitere Suchbegriffe:
Montagewagen
,
Pritschenwagen
,
Etagenwagen
,
Gepäckkarre
,
Gepäckwagen
,
Transportwagen
,
Rollwagen
,
Plattformwagen
,
Allzwecktischwagen
,
Werkstattwagen mobil
,
Mobiler Werkstattwagen
,
Eurokastenwagen
,
Schrankwagen
,
Kastenwagen aus Aluminium
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 820,06*
€ 871,70*
Lager 6C8MS
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,41*
€ 871,71*
Lager 260
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,46*
€ 873,08*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 823,87*
€ 890,42*
Lager 261
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,20*
€ 1.014,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,88*
€ 1.207,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,90*
€ 1.204,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,13*
€ 1.181,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,01*
€ 1.163,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,20*
€ 1.147,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fetra® 4 Abweiserrollen - Mehrpreis -, Rad-ø 50 mm - Vollgummi blaugrau
Fetra
1299
ab € 21,46*
Sonstiges
fetra® 4 Lenkrollen, -Mehrpreis-, auf Rollen, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1288
ab € 11,66*
Sonstiges
fetra® Schutzleiste aus Moosgummi - Mehrpreis -, um den Grundrahmen
Fetra
1289
ab € 29,43*
Sonstiges
fetra® TOTALSTOP-Zentralbremssystem, -Mehrpreis-, für Breite 500 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2210
ab € 35,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen