Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 800 x 425 x 1152 mm, Farbe Buche | GF1741
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-GF1741
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-10D308-BB
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 800 x 425 x 1152 mm, Farbe Buche | GF1741
Flügeltürenschrank Porto
BxTxH 800 x 425 x 1152 mm
2 Fachböden
3 Ordnerhöhen
Buche
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Möbeltyp:
Schränke
Serienname:
SoftForm
Höhe mm:
1152
Breite mm:
800
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
2
Farbe:
Buche hell
... >
Büromöbel
>
Büroschränke
>
Flügeltürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
drehtürenschrank buche
,
drehtür schrank
,
geramöbel drehtürenschrank
,
Aktenschrank
,
Archivregal
,
Büromehrzweckschrank
,
Büroregalschrank
,
Ordner-Schrank
,
Ordnerregal
,
Ordnerschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,89*
€ 458,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,51*
€ 456,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,90*
€ 434,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,48*
€ 426,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,99*
€ 371,27
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürodrehstuhl m.Lendenwirbelstütze blau 430-510mm o.Armlehnen Trgf.110kg
Topstar
AN800G260
ab € 98,09*
Zubehör
Bürodrehstuhl m.Lendenwirbelstütze schwarz 430-510mm o.Armlehnen Trgf.110kg
Topstar
AN800G200
ab € 98,29*
Zubehör
Konferenztisch
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 157,48*
Zubehör
Konferenztisch
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 171,55*
Zubehör
Konferenztisch
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 188,15*
Zubehör
Konferenztisch
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 208,20*
Zubehör
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 1200 x 800 mm | GF1652
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 193,86*
Zubehör
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm | GF1658
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 210,90*
Zubehör
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 1800 x 800 mm | GF1664
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 233,34*
Zubehör
Porto Schreibtisch, Platte Onyx, HxBxT 720 x 800 x 800 mm | GF1646
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 176,66*
Zubehör
Rollcontainer
Geramöbel
N-0206SF3-LL
ab € 319,28*
Zubehör
Rollcontainer
Geramöbel
N-0206SF3-BB
ab € 320,18*
Zubehör
Rollcontainer
Geramöbel
N-0206SF3-AA
ab € 320,49*
Zubehör
Rollcontainer
Geramöbel
N-0206SF3-WW
ab € 318,72*
Zubehör
Rollcontainer
Geramöbel
N-0206SF3-NN
ab € 319,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen