Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 2,00 m³, mausgrau RAL 7005 | KM2775


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 2,00 m³, mausgrau RAL 7005 | KM2775
Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 2,00 m³, mausgrau RAL 7005 | KM2775
Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 2,00 m³, mausgrau RAL 7005 | KM2775
Artikel-Nr.:
     261-KM2775
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     BK200 grau
EAN/GTIN:
     4052462003972
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Kippbehälter mit Abrollmechanismus, Inhalt 2,00 m³, mausgrau RAL 7005 | KM2775

Kippbehälter mit Abrollmechanismus
Außenmaße LxBxH: 1640 x 2150 x 1170 mm
Inhalt: 2,00 m³
Traglast: 2000 kg
mausgrau RAL 7005
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
1175
Breite mm:
2150
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
2000
Länge mm:
1670
Farbe:
Mausgrau RAL 7005
Inhalt m³:
2
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter 2 m³, deckel kippbehälter, eurokraft kippbehälter, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.788,42*
€ 1.892,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.846,05*
€ 1.949,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.991,39*
€ 2.086,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.993,74*
€ 2.095,70*
Lager 261
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.261,60*
€ 2.375,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.375,77*
€ 2.827,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.357,31*
€ 2.805,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.301,30*
€ 2.738,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.274,65*
€ 2.706,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.261,60*
€ 2.691,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
TYP BK 100GELBORANGE
ab € 1.113,98*
Ähnlich
Bauer
TYP BK 50 GELBORANGE
ab € 734,97*
Ähnlich
Eurokraft
254894
ab € 797,76*
Ähnlich
Eurokraft
254886
ab € 591,59*
Ähnlich
Eurokraft
706832
ab € 592,08*
Ähnlich
Eurokraft
706831
ab € 591,04*
Ähnlich
Eurokraft
706829
ab € 590,58*
Ähnlich
Eurokraft
706830
ab € 589,75*
Ähnlich
Eurokraft
255033
ab € 983,14*
Ähnlich
Eurokraft
255025
ab € 756,03*
Ähnlich
Eurokraft
919099
ab € 816,63*
Ähnlich
Eurokraft
919097
ab € 818,85*
Ähnlich
Eurokraft
706834
ab € 820,10*
Ähnlich
Eurokraft
255181
ab € 1.314,60*
Ähnlich
Eurokraft
255173
ab € 966,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.