Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Kippbehälter
>
Kippbehälterdeckel
>
Artikel
Kippbehälter für Traverse - Preiswerten, Inhalt 0,55 m³, lichtblau RAL 5012 | KM2846
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KM2846
Hersteller:
Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
BSK 55 RAL5012
EAN/GTIN:
4052462007857
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Kippbehälter für Traverse - Preiswerten, Inhalt 0,55 m³, lichtblau RAL 5012 | KM2846
Kippbehälter für Traverse - Die Preiswerten
Außenmaße LxBxH: 1000 x 800 x 900 mm
Breitenmaße ohne Aufnahmezapfen
Inhalt: 0,55 m³
Trag-/Auflasten: 1000/2000 kg
Einfahrbreite: 420/480 mm
lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kippbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Standfüße
Höhe mm:
900
Breite mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1000
Länge mm:
1000
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Inhalt m³:
0.55
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Kippbehälter
... >
Hauptsortiment
>
Aktionen
>
Preishammer
Weitere Suchbegriffe:
Kippbehälterdeckel
,
Schüttgutbehälter
,
kippbehälter l1200xb1000xh900mm
,
deckel kippbehälter
,
bauer deckel kippbehälter
,
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,98*
€ 323,55*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,63*
€ 325,78*
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,53*
€ 326,08*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,09*
€ 326,41*
Lager 261
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,81*
€ 431,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,04*
€ 512,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,06*
€ 502,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,66*
€ 470,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,81*
€ 451,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kipptraverse mech.f.Inh.0,55 m³ f.Stapler BAUER
Bauer
BST 55 LICHTBLAU
ab € 261,73*
Zubehör
Kipptraverse mech.f.Inh.0,55 m³ f.Stapler+Kran BAUER
Bauer
BKT 55 LICHTBLAU
ab € 315,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen