Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Handschuhe Größe L | LH1618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Handschuhe Größe L | LH1618
Artikel-Nr.:
     261-LH1618
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8745.APU.CR.L
EAN/GTIN:
     4052339015985
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
ESD Handschuhe Größe L | LH1618

ESD Handschuhe Die elektrostatisch ableitfähigen Handschuhe minimieren das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität.Die mit Schnittschutzstufe 3 (nach EN 388) ausgestattete Innseite schützt zudem vor Vorletzungen. Sie zeichnen sich durch ein sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit sowie einer guten Passform und Griffsicherheit aus.
  • Typischer Widerstand zum Erdungspunkt (Person) Rgp <10^8 Ohm
  • Atmungsaktiv
  • Farbe hellgrau
  • Größe L
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Handschuhe
Farbe:
Hellgrau
Ausführung:
Handinnenseite mit Schnittschutz
Material:
Nylon/Polyester-Mischgewebe
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
8745.APU.CR.2XL
ab € 15,28*
Ähnlich
Warmbier
8745.APU.CR.M
ab € 15,32*
Ähnlich
Warmbier
8745.APU.CR.S
ab € 15,25*
Ähnlich
Warmbier
8745.APU.CR.XL
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.