Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Bodenmarkierungsband, PP / Breite: 50 mm, 66 m/Rolle | LH1915


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband, ESD, Rollenlänge 66 m, 70 µm, nicht ableitfähig
Bodenmarkierungsband, ESD, Rollenlänge 66 m, 70 µm, nicht ableitfähig
Artikel-Nr.:
     261-LH1915
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2822.2.5066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
ESD Bodenmarkierungsband, PP / Breite: 50 mm, 66 m/Rolle | LH1915

ESD Bodenmarkierungsband
    Das Bodenmarkierungsband mit ESD-Warnsymbol und der Aufschrift "ESD Protected Area" dient zur Markierung von Fußböden in ESD-Schutzzonen bzw. ESD-geschützten Bereichen. Das schmutzabweisende Bodenmarkierungsband zeichnet sich durch seine starken Hafteigenschaften auf sauberem Untergrund aus. Es ist mit handelsüblichen Handrollern und automatischen Klebeband-Abrollern verwendbar. Recyclebar.
  • Selbstklebend
  • Mit Druck
  • Breite: 50 mm
Weitere Informationen:
Leitfähig:
Ableitfähig
Material:
PVC
Bandbreite mm:
50
Produkttyp:
Markierungsbänder
Befestigungsart:
Selbstklebend
Länge mm:
66000
Breite mm:
50
Verkaufseinheit:
Stück
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Klebeband Verpackungsmaterial, Paketklebeband, Paketband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,81*
€ 14,25*
2 Tage
8
€ 3,79*
ab € 11,82*
€ 17,11*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 25,29*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,29*
€ 30,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,86*
€ 28,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,21*
€ 27,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,46*
€ 26,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Rolle
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
2822.3.5033
ab € 16,88*
Ähnlich
Warmbier
2822.1.5025
ab € 64,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.