Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Warnband
>
Bodenmarkierungsband
>
Artikel
Bodenmarkierungsband ESD Protected Area, PP-Folie, 50 mm x 66 m Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8898-WL23772
Hersteller:
Warmbier
Herst.-Nr.:
2822.2.5066
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Eigenschaften
Typ: PP-Folie
Rolle à 66 m
Selbstklebend
Material: PVC
Folienstärke: 70 µ
ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Folienstärke:
70 µ
ESD gerecht:
ja
... >
ESD-Schutz
>
ESD-Arbeitsplatzausrüstung
>
EPA Warnschilder und Absperrsysteme
... >
ESD-Schutz
>
ESD-Arbeitsplatzausrüstung
>
ESD-Klebebänder
Weitere Suchbegriffe:
pvc-klebeband 50 mm x 66 m
,
bodenmarkierband
,
warmbier bodenmarkierungsband
,
ESD-Schutz
,
ESD-Klebebänder
,
Warnschild
,
ESD-Arbeitsplatzausrüstung
,
Absperrsystem
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 283
€ 9,80*
ab € 9,80*
€ 14,25*
Lager 8898
3 Tage
31
€ 3,79*
ab € 11,84*
€ 16,94*
Lager 261
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 25,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,94*
€ 20,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 8898
Versand:
Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8898
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD Bodenmarkierungsband, PP / Breite: 50 mm, 33 m/Rolle | LH1916
Warmbier
2822.3.5033
ab € 16,86*
Ähnlich
ESD Bodenmarkierungsband, PVC / Breite: 50 mm, 25 m/Rolle | LH1912
Warmbier
2822.1.5025
ab € 64,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen