Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand-System, das Universelle, Wandelement mit Drahtgitter Füllung, HxB 2200 x 500 (480) mm | MS0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandelement für Trennwandschutzgitter, BxH 500x2200 mm, RAL 7037 staubgrau
Wandelement für Trennwandschutzgitter, BxH 500x2200 mm, RAL 7037 staubgrau
Wandelement für Trennwandschutzgitter, BxH 500x2200 mm, RAL 7037 staubgrau
Wandelement für Trennwandschutzgitter, BxH 500x2200 mm, RAL 7037 staubgrau
Wandelement für Trennwandschutzgitter, BxH 500x2200 mm, RAL 7037 staubgrau
Wandelement für Trennwandschutzgitter, BxH 500x2200 mm, RAL 7037 staubgrau
Artikel-Nr.:
     261-MS0102
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     9205
EAN/GTIN:
     4260214930029
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Trennwand-System, das Universelle, Wandelement mit Drahtgitter Füllung, HxB 2200 x 500 (480) mm | MS0102

Trennwand-System, das Universelle
Wandelement mit Drahtgitter Füllung 40 x 40 x 3,8 mm
Gesamthöhe: 2200 mm
Systemmaß: 500 mm, Breite: 480 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Lackiert (Bitte RAL-Farbe angeben)
Einsatzzweck:
Raumteiler
Elementtyp:
Wandelement
Füllung:
Drahtgitter
Höhe mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
480
Systemmaß (Gesamtbreite) mm:
500
Einsatzgebiet:
Betrieb
Weitere Suchbegriffe: maschinen schutzgitter, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,13*
€ 113,77*
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 118,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,18*
€ 122,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,97*
€ 148,99*
Lager 261
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,44*
€ 161,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9237
ab € 577,98*
Zubehör
k.A.
9260
ab € 47,39*
Zubehör
k.A.
9270
ab € 25,18*
Zubehör
k.A.
9265
ab € 38,68*
Zubehör
TTS
9266
ab € 38,75*
Zubehör
Tts
9235
ab € 537,31*
Zubehör
TTS
9268
ab € 38,94*
Zubehör
TTS
9263
ab € 74,78*
Zubehör
TTS
9261
ab € 75,10*
Zubehör
Tts
9230
ab € 288,82*
Zubehör
TTS
9262
ab € 75,30*
Zubehör
Tts
920102
ab € 47,56*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9242
ab € 877,98*
Zubehör
Tts
920100
ab € 73,36*
Zubehör
TTS
9269
ab € 57,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.