Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement für Trennwandschutzgitter, BxH 500x2200 mm, RAL 7037 staubgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandelement für Trennwandschutzgitter, BxH 500x2200 mm, RAL 7037 staubgrau
Wandelement für Trennwandschutzgitter, BxH 500x2200 mm, RAL 7037 staubgrau
Wandelement für Trennwandschutzgitter, BxH 500x2200 mm, RAL 7037 staubgrau
Wandelement für Trennwandschutzgitter, BxH 500x2200 mm, RAL 7037 staubgrau
Wandelement für Trennwandschutzgitter, BxH 500x2200 mm, RAL 7037 staubgrau
Wandelement für Trennwandschutzgitter, BxH 500x2200 mm, RAL 7037 staubgrau
Artikel-Nr.:
     369-E833250
Hersteller:
     Tts
Herst.-Nr.:
     9205
EAN/GTIN:
     4260214930029
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
∙ Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm ∙ Höhe 2200 mmbr/br/bFüllungen/bbr/· Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns!
Weitere Informationen:
Ausführung Trennwandelement:
Wandelement
Breite:
500,0 mm
Farbe:
RAL 7037 staubgrau
Höhe:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen schutzgitter, Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,13*
€ 113,77*
Lager 369
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 118,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,18*
€ 122,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,97*
€ 148,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,44*
€ 161,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9237
ab € 577,98*
Zubehör
k.A.
9260
ab € 47,39*
Zubehör
k.A.
9270
ab € 25,18*
Zubehör
k.A.
9265
ab € 38,68*
Zubehör
TTS
9266
ab € 38,75*
Zubehör
Tts
9235
ab € 537,31*
Zubehör
TTS
9268
ab € 38,94*
Zubehör
TTS
9263
ab € 74,78*
Zubehör
TTS
9261
ab € 75,10*
Zubehör
Tts
9230
ab € 288,82*
Zubehör
TTS
9262
ab € 75,30*
Zubehör
Tts
920102
ab € 47,56*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9242
ab € 877,98*
Zubehör
Tts
920100
ab € 73,36*
Zubehör
TTS
9269
ab € 57,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.