Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Schwerlastschrank
>
Artikel
Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand, 1950 x 1000 x 600 mm, Mod 56, RAL 7035/5010. Türinnenseite: RasterPlan Lochplatte, 2 Schubladen H 100 mm, 4... | OA0585-0003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-OA0585-0003
Hersteller:
Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
1463.12.3016
EAN/GTIN:
4251142239704
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand, 1950 x 1000 x 600 mm, Mod 56, RAL 7035/5010. Türinnenseite: RasterPlan Lochplatte, 2 Schubladen H 100 mm, 4... | OA0585-0003
Schwerlastschrank mit Mitteltrennwand
HxBxT 1950 x 1000 x 600 mm
Korpus Lichtgrau RAL 7035
Front Enzianblau RAL 5010
Türinnenseite: RasterPlan Lochplatte, 2 Schubladen H 100 mm, 4 Fachböden links verzinkt, 4 Fachböden rechts verzinkt.
Die Schwerlastschränke mit Mitteltrennwand bieten weitere Optionen in der Lagerung und Organisation von schweren Werkzeugen/Arbeitsmitteln. Es können bis zu 1,65 t aufgenommen werden.Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen. Extrem stabile, verschweisste und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion. Schlag- und kratzfeste Kunststoff- beschichtung, Korpus lichtgra. Glatte Fronten durch vorgebaute Türen , Öffnungswinkel über 200°. Durchgehende Gestängeführung. Doppelwandige verstärkte Türen Loch- und Schlitzplattentüren, Sichtfenstertüren. Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug, Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.! 3 Schubladenhöhen, auf Wunsch, auch nachrüstbar. Verzinkte Fachböden Tragkraft 80 kg g.v.L. ! Verstellbarkeit 25 mm Raster. Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss. Auf Anfrage)e zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schwerlast-Werkzeugschrank
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1950
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Türausführung:
Lochplattentüren
Ausführung Front:
Lochplattentüren
Kästen Inklusive:
Ohne Kästen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
80
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Ausstattung:
8 Fachböden, 2x 100 mm Schubfach
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Werkzeug-, Material- & Schlitzplattenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
,
Schwerlastschrank
,
Schwerlastvertikal-Schrank
,
Schwerlastvertikalschrank
,
schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm
,
schwerlast schrank
,
schwerlastschrank kappes
,
Schwerlastschränke
,
Arbeitsplatzschränke
,
Arbeitsplatzhochschrank
,
Schubladenschränke
,
Großvolumenschränke
,
Auszugschränke
,
Zugwagenschränke
,
Vertikalschränke
,
Schwerlastschrank-Tragfähigkeit-1650-kg
,
Schwerla
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.431,42*
€ 1.635,68*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.578,09*
€ 1.797,84*
Lager 7223
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.834,73*
€ 2.192,20*
Lager 42XH2
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.830,81*
€ 2.200,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.797,84*
€ 2.139,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,64*
€ 2.110,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.688,25*
€ 2.009,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.636,46*
€ 1.947,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,09*
€ 1.877,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schubfach extra, anthrazitgrau RAL 7016 Höhe: 100 mm, Breite: 1000 mm | OA0355
Kappes Systeme
2987.00.5724
ab € 126,76*
Zubehör
Schubfach extra, anthrazitgrau RAL 7016 Höhe: 100 mm, Breite: 1000 mm | OA0356
Kappes Systeme
2987.00.5824
ab € 132,57*
Zubehör
Schubfach extra, anthrazitgrau RAL 7016 Höhe: 175 mm, Breite: 1000 mm | OA0357
Kappes Systeme
2987.00.5924
ab € 143,17*
Zubehör
Schubfach extra, lichtgrau RAL 7035 Höhe: 100 mm, Breite: 1000 mm | SF9896
Kappes Systeme
2987.00.5713
ab € 127,17*
Zubehör
Schubfach extra, lichtgrau RAL 7035 Höhe: 125 mm, Breite: 1000 mm | SF9897
Kappes Systeme
2987.00.5813
ab € 132,88*
Zubehör
Schubfach extra, lichtgrau RAL 7035 Höhe: 175 mm, Breite: 1000 mm | SF9898
Kappes Systeme
2987.00.5913
ab € 142,36*
Zubehör
Schublade Höhe 100 mm/Breite 1000 mm RAL 5010 enzianblau Tragfähigkeit 110 kg
RASTERPLAN
2987.00.5721
ab € 127,26*
Zubehör
Schublade Höhe 125 mm/Breite 1000 mm RAL 5010 enzianblau Tragfähigkeit 110 kg
RASTERPLAN
2987.00.5821
ab € 132,81*
Zubehör
Schublade Höhe 175 mm/Breite 1000 mm RAL 5010 enzianblau Tragfähigkeit 110 kg
RASTERPLAN
2987.00.5921
ab € 142,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen