Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassische Freischwinger mit Polster apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klassische Freischwinger mit Polster apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3053
Klassische Freischwinger mit Polster apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3053
Klassische Freischwinger mit Polster apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3053
31.jpg
Klassische Freischwinger mit Polster apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3053
Klassische Freischwinger mit Polster apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3053
Klassische Freischwinger mit Polster apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3053
Artikel-Nr.:
     261-OM3053
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB390A T35
EAN/GTIN:
     4014296290058
Suchbegriffe:
Freischwinger
Freischwingerstuhl
Schwinger
topstar freischwinger
Klassische Freischwinger mit Polster apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3053

Klassische Freischwinger mit Polsterrücken mit Armlehnen Farbe: apfelgrün Sitz HxBxT: 470x480x480 mm Lehnenhöhe: 410 mm VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Besucherstuhl
Einsatzbereich:
Büro/Konferenz/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
470
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
Freischwinger
Farbe Gestell:
Verchromt
Rückenlehnenhöhe mm:
410
Belastbarkeit kg:
110
Stapelbar:
ja
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Gestellausführung:
Freischwinger
Farbe Bezug:
Apfelgrün
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: freischwinger, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,35*
€ 390,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,00*
€ 368,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,56*
€ 364,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,81*
€ 321,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
BB490A T35
ab € 140,72*
Ähnlich
Topstar
BB490A T38
ab € 140,66*
Ähnlich
Topstar
BB490A T200
ab € 124,96*
Ähnlich
Topstar
BB390A T38
ab € 271,07*
Ähnlich
Topstar
BB390A T31
ab € 269,36*
Ähnlich
Topstar
BB390A T20
ab € 269,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.