| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OM3054 Herst.-Nr.: BB390A T31 EAN/GTIN: 4014296372587 |
| |
|
| | |
| Klassische Freischwinger mit Polster rot mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3054
Klassische Freischwinger mit Polsterrücken mit Armlehnen Farbe: rot Sitz HxBxT: 470x480x480 mm Lehnenhöhe: 410 mm VE = 2 Stück Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Besucherstuhl | Einsatzbereich: | Büro/Konferenz/Warteraum | Sitzhöhe in mm: | 470 | Armlehnen: | Mit Armlehnen | Material Bezug: | Stoffpolster | Gestellform: | Freischwinger | Farbe Gestell: | Verchromt | Rückenlehnenhöhe mm: | 410 | Belastbarkeit kg: | 110 | Stapelbar: | ja | Bezug Rückenlehne: | Stoffpolster | Gestellausführung: | Freischwinger | Farbe Bezug: | Rot | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: freischwinger, freischwinger rot, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Besucherstuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Konferenzstuhl, Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Stapelstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe |
| | |
| |