| |
|
| Artikel-Nr.: 261-OM3055 Herst.-Nr.: BB490A T38 EAN/GTIN: 4014296284446 |
| |
|
| | |
| Klassische Freischwinger mit Netz blau mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3055
Klassische Freischwinger mit Netzrücken mit Armlehnen Farbe: blau Sitz HxBxT: 470x480x480 mm Lehnenhöhe: 410 mm VE = 2 Stück Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Besucherstuhl | Einsatzbereich: | Büro/Konferenz/Warteraum | Sitzhöhe in mm: | 470 | Armlehnen: | Mit Armlehnen | Material Bezug: | Stoffpolster | Gestellform: | Freischwinger | Farbe Gestell: | Verchromt | Rückenlehnenhöhe mm: | 410 | Belastbarkeit kg: | 110 | Stapelbar: | ja | Bezug Rückenlehne: | Netz | Gestellausführung: | Freischwinger | Farbe Bezug: | Blau | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl blau mit armlehnen freischwinger, freischwinger, topstar freischwinger, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe |
| | |
| |