Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassische Freischwinger mit Netz apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klassische Freischwinger mit Netz apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3058
Klassische Freischwinger mit Netz apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3058
Klassische Freischwinger mit Netz apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3058
31.jpg
Klassische Freischwinger mit Netz apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3058
Klassische Freischwinger mit Netz apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3058
Klassische Freischwinger mit Netz apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3058
Artikel-Nr.:
     261-OM3058
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BB490A T35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Klassische Freischwinger mit Netz apfelgrün mit Armlehnen VE= 2 Stück | OM3058

Klassische Freischwinger mit Netzrücken mit Armlehnen Farbe: apfelgrün Sitz HxBxT: 470x480x480 mm Lehnenhöhe: 410 mm VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Besucherstuhl
Einsatzbereich:
Büro/Konferenz/Warteraum
Sitzhöhe in mm:
470
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Material Bezug:
Stoffpolster
Gestellform:
Freischwinger
Farbe Gestell:
Verchromt
Rückenlehnenhöhe mm:
410
Belastbarkeit kg:
110
Stapelbar:
ja
Bezug Rückenlehne:
Netz
Gestellausführung:
Freischwinger
Farbe Bezug:
Apfelgrün
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder grün, freischwinger, topstar freischwinger, Drehsessel (Besucherstuhl), KonferenzStuhl, Swingstuhl, Vierbeiner, Kufenstuhl (Besucherstuhl), Besuchersessel, Besprechungszimmerstuhl, Besprechungstisch, Sitzgruppe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 141,26*
€ 172,09*
Lager 261
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 269,68*
€ 325,27*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,27*
€ 387,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,53*
€ 379,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,68*
€ 320,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Topstar
BB490A T38
ab € 141,50*
Ähnlich
Topstar
BB490A T200
ab € 124,90*
Ähnlich
Topstar
BB390A T35
ab € 268,28*
Ähnlich
Topstar
BB390A T38
ab € 268,59*
Ähnlich
Topstar
BB390A T31
ab € 269,49*
Ähnlich
Topstar
BB390A T20
ab € 269,38*
Ähnlich
Topstar
BB490A T34
ab € 281,37*
Ähnlich
Topstar
BB490A T31
ab € 281,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.