Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro und Industrie-Palette LxBxH = 1000 x 1200 x 155 mm | PA0437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro und Industrie-Palette LxBxH = 1000 x 1200 x 155 mm | PA0437
Euro und Industrie-Palette LxBxH = 1000 x 1200 x 155 mm | PA0437
Artikel-Nr.:
     261-PA0437
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K7000-GR/KO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Industrie-Palette
Industriepalette
Euro und Industrie-Palette LxBxH = 1000 x 1200 x 155 mm | PA0437

Euro und Industrie-Palette LxBxH = 1000 x 1200 x 155 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
##DeleteValue##
Produkttyp:
Euro- und Industriepaletten
VE/Stück:
1
Tragkraft statisch kg:
5000
Höhe mm:
155
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft dynamisch kg:
1500
Unterbau:
Kufen
Länge mm:
1000
LxBxH mm:
1000 x 1200 x 155
Abnahmemenge:
1 bis 4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kiga industriepalette, industrie palette, Sicherheits, Auffangwanne, Holzpalette, Faltkiste, Palettenaufsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,48*
€ 172,64*
14 Tage
22
pro Paket
Frei Haus
ab € 322,60*
€ 377,76*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 410,62*
€ 474,95*
16 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 476,31*
€ 549,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 497,11*
€ 571,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A007
ab € 63,10*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A005
ab € 148,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.