Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PN2313 Herst.-Nr.: 6460384 EAN/GTIN: 4002390067171 |
| |
|
| | |
| Mobiles, drehbares Whiteboard aus Emaille, H x B 1000 x 1500 mm | PN2313
Mobiles Whiteboard zum Drehen Stufenlose Schrägstellung und sichere Arretierung über Klemmhebel möglich. Die Arbeitsfläche (H x B 1000 x 1500 mm) ist beidseitig als Whiteboard nutzbar und um 360° drehbar. Zudem ist die Oberfläche magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Das Gestell ist sehr stabil und aus grau lackiertem Vierkant-Rohr. Das Rahmenprofil ist aus silbereloxiertem Aluminium in Kombination mit Eckverbindungen in Grau. Die beigefügte Ablageschale aus Metall kann auf beiden Seiten eingehängt und verschoben werden und die 4 leichtgängigen, feststellbaren Doppellenkrollen sorgen für zusätzliche Mobilität. Arbeitsfläche aus Emaille
Vorteil Emaille: • Besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich • Oberfläche leicht zu reinigen, säuren- und laugenresistent sowie korrosionsgeschützt
Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Schulen/Büros | Fahrbar: | Ja | Nutzung: | Beidseitig | Produkttyp: | Wendetafel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Weißwand, Mobile Weißwand, Mobile Weißwandtafel, Präsentation, Präsentationswand, Vortrag, Vortragswand |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 317,10* | € 371,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 332,87* | € 387,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 336,35* | € 395,12* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,35* | € 425,52* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 405,93* | € 465,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|