Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 200x50 mm | RW0176


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bockrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 200x50 mm | RW0176
Bockrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 200x50 mm | RW0176
Artikel-Nr.:
     261-RW0176
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     120062
EAN/GTIN:
     4053357025345
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Bockrolle mit Plattenschraubung Rad Dx B 200x50 mm | RW0176

Bockrolle mit Plattenschraubung
Rad Dx B 200x50 mm
Tragfähigkeit 350 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ausführung:
Bockrolle
Tragkraft kg:
350
Bauhöhe mm:
235
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Radlager:
Rollenlager
Nabenlänge/Bohrung mm:
60/20
Plattengröße mm:
135x114
Raddurchmesser mm:
200
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 200 mm 300kg, apparaterolle, wicke apparaterollen, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 7,90*
ab € 14,88*
€ 20,19*
2 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 17,30*
€ 23,11*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 21,74*
€ 29,68*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 30,03*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
142381
ab € 5,68*
Ähnlich
Wicke
120047
ab € 5,97*
Ähnlich
Wicke
143226
ab € 10,49*
Ähnlich
Wicke
120051
ab € 7,54*
Ähnlich
Wicke
120079
ab € 24,50*
Ähnlich
Wicke
120081
ab € 27,65*
Ähnlich
Wicke
120083
ab € 31,26*
Ähnlich
Wicke
120077
ab € 19,99*
Ähnlich
Wicke
110008
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.