Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Apparaterolle
>
Artikel
Bockrolle Rad Dx B 100x35 mm | RW0196
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-RW0196
Hersteller:
Wicke
Herst.-Nr.:
120077
EAN/GTIN:
4053357027615
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Bockrolle Rad Dx B 100x35 mm | RW0196
Bockrolle
Rad Dx B 100x35 mm
Tragfähigkeit 350 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Ausführung:
Bockrolle
Tragkraft kg:
350
Bauhöhe mm:
128
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Schwerlasträder
Radlager:
Rillenkugellager
Nabenlänge/Bohrung mm:
40/12
Plattengröße mm:
105x85
Raddurchmesser mm:
100
... >
Hauptsortiment
>
Transport
>
Räder & Rollen
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle 100mm kunststoff
,
apparaterollen kunststoff
,
apparaterolle
,
Räder und Rollen
,
Bewegung
,
Transport
,
Logistik
,
bewegen
,
Mobil
,
Wagen
,
schieben
,
Bereifung
,
Geschwindigkeit
,
Spurlos
,
Geräuscharm
,
Rollwiderstand
,
Abriebsfest
,
Schnittfest
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 27,22*
Lager 103
3 Tage
45
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 32,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bockrolle, KN B 01/ 80/35R
Wicke
142381
ab € 5,68*
Ähnlich
Bockrolle, KN B 02/100/38R
Wicke
120047
ab € 5,97*
Ähnlich
Bockrolle, KN B 1/150/40R
Wicke
143226
ab € 10,49*
Ähnlich
Bockrolle, KN B 4/200/50R
Wicke
120062
ab € 14,88*
Ähnlich
Bockrolle, KN BB 03/125/38R
Wicke
120051
ab € 7,54*
Ähnlich
Bockrolle, KS BV 1/125/45K
Wicke
120079
ab € 24,44*
Ähnlich
Bockrolle, KS BV 3/150/50K
Wicke
120081
ab € 27,65*
Ähnlich
Bockrolle, KS BV 4/200/50K
Wicke
120083
ab € 31,26*
Ähnlich
Polyamid-Rad, Stahlblech-Gehäuse, Rad-Ø x Breite 80 x 30 mm, Bockrolle, Gleitlager.
Wicke
110008
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen