Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
Werkzeugschrank in RAL7035/2004, HxBxT 1950x1000x500 mm, TK: 80 kg | SF0229-2004
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-SF0229-2004
Hersteller:
PAVOY
Herst.-Nr.:
31310-100-500-204
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Werkzeugschrank in RAL7035/2004, HxBxT 1950x1000x500 mm, TK: 80 kg | SF0229-2004
Material-Flügeltürenschrank
HxBxT 1950 x 1000 x 500 mm
4 verzinkte Fachböden, im 17-mm Raster
Tragkraft: 80 kg je Boden
optional gleich mitbestellen:
außenliegende Türaufhängung, 180° Öffnung
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinorange RAL 2004
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Anzahl Böden:
4
Ausführung Böden:
Verzinkt
Tragkraft Boden kg:
80
Höhe mm:
1950
Tiefe mm:
500
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
... >
Betrieb
>
Stahlschränke
>
Flügeltüren-, Falttüren-, & Schiebetürenschränke
... >
Hauptsortiment
>
Aktionen
>
Preishammer
Weitere Suchbegriffe:
werkzeugschrank 500 mm tief
,
material werkzeugschrank
,
pavoy werkzeugschrank
,
Querrolladenschrank
,
SchwerlastRolladenschränke
,
FlügeltürWerkzeugschrank
,
Materialschrank
,
Flügeltürenschrank
,
SchwerlastMaterialschrank
,
Schüttgutschrank
,
Schwerlastschrank
,
SchwerlastWerkzeugschränke
,
Stahlschrank
,
SchwerlastSchiebetürenschrank
,
Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,50*
€ 627,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,30*
€ 627,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,72*
€ 612,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,26*
€ 588,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,68*
€ 526,79
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Eckenroller, 1 Satz=4 Stück, 150 kg Tragkraft pro Stück
Fetra
6977
ab € 147,77*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 400 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0255
PAVOY
31310-Z10-015
ab € 14,19*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 500 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0256
PAVOY
31310-Z10-017
ab € 19,67*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1000 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0257
PAVOY
31310-Z10-019
ab € 18,17*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 400 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0258
PAVOY
31310-Z10-007
ab € 22,21*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 500 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0259
PAVOY
31310-Z10-009
ab € 27,85*
Zubehör
Fachboden extra, für Werkzeugschrank BxT 1200 x 600 mm, Tragkraft: 80 kg | SF0260
PAVOY
31310-Z10-011
ab € 25,66*
Zubehör
Mehrpreis für 180° Türöffnung bei Flügeltürenschrank mit Sichtfenster | SF9702
PAVOY
91000-L60-002
ab € 33,16*
Zubehör
Zusatzfachboden, für Falttürenschrank mit Breite 1500 mm, Tiefe 600 mm, verzinkt.
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 25,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen