Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1010 x 810 mm | TB4554


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1010 x 810 mm | TB4554
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1010 x 810 mm | TB4554
Artikel-Nr.:
     261-TB4554
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22800+22920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
Plattformwagen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1010 x 810 mm | TB4554

Paletten-Fahrgestell
Tragkraft 750 kg
Ladefläche LxB 1010 x 810 mm
Außenmaße LxB 1055 x 855 mm
Behältergröße LxB 1000 x 800 mm
Rad TPE Ø 200 mm
Ladehöhe 652 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bereifung:
TPE
Anzahl Ladefläche:
1
Ladefläche:
Offen
Höhe mm:
652
Breite mm:
1055
Länge mm:
1255
Tragkraft kg:
750
Ausführung:
mit Aufsetzrahmen
Ladeflächenbreite mm:
810
Ladeflächenlänge mm:
1010
Wagentyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 280 mm
Verkaufseinheit:
VE
Ladehöhe mm:
652
Ladeflächen LxB mm:
1010 x 810
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 280 mm
Weitere Suchbegriffe: palettenfahrgestell fetra, plattformwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,00*
€ 436,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,12*
€ 430,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,91*
€ 415,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,21*
€ 404,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,85*
€ 366,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1288
ab € 11,47*
Zubehör
Fetra
22895
ab € 146,42*
Zubehör
Fetra
22894
ab € 104,02*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,58*
Zubehör
Fetra
1297
ab € 43,24*
Zubehör
Fetra
22890
ab € 72,77*
Zubehör
Fetra
1295
ab € 18,74*
Zubehör
Fetra
1296
ab € 33,48*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A001
ab € 34,135*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A002
ab € 38,16*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A006
ab € 53,015*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A004
ab € 48,875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.